{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 471F | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | PVC-folie | |
Lijm | Rubberhars | |
Kleefkracht op staal | 3,9 N/mm | |
Rekbaarheid | 265 % | |
Trekvastheid | 31,5 N/mm | |
temperatuurbestendig tot | 75 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Kleur | wit | |
Lengte | 33 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,13 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083641 WHITE | |
EAN/GTIN | 051115688539 | |
Nummer fabrikant | 7100044650 |