PVC-plakband zacht YELLOW

Artikelnummer: 083641 YELLOW
(1,64 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 471F
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Rubberhars
Kleefkracht op staal 3,9 N/mm
Rekbaarheid 265 %
Trekvastheid 31,5 N/mm
temperatuurbestendig tot 75 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Kleur geel
Lengte 33 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,13 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083641 YELLOW
EAN/GTIN 051115688560
Nummer fabrikant 7100044478

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ 471F kan voor de markering van gevarenzones en gangen worden gebruikt, voor het afplakken bij lakwerkzaamheden en voor kleurmarkeringen of decoratiestrips. Het hecht op zeer uiteenlopende oppervlakken en kan daardoor snel, druppelvrij en zonder droog- of reinigingswerkzaamheden worden aangebracht en kan zonder lijmresten weer worden verwijderd.
De 3M™-kleur- en vloermarkeringsbanden zijn zeer geschiktbij onderhoud van gebouwen en ter verbetering van de veiligheid in installaties. De speciale structuur van de gekleurde PVC-tape is bestand tegen krassen, slijtage, verwering en de meeste chemicaliën. Eenvoudig te verwerken, zeer buigzaam ook op oneffen oppervlakken.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.