Professionele spuit met mondstuk 62 ml

Artikelnummer: 083557 62
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 62 ml
Werkdruk 250 bar
Lengte totaal 170 mm
⌀ Spuithouder 30,5 mm
Mondstuk type Spits
Materiaal reservoir Gebruineerd staal
Producttype Vetspuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083557 62
EAN/GTIN 4024937040218
Nummer fabrikant 04021000

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig verzinkte hogedrukspuiten 100% dicht.
Toepassingsgebied: Voor de gereduceerde smeerbehoefte bij voertuigen en machines. Voor keurig transport in gereedschapskisten of in het opbergvak voor boordgereedschap in voertuigen of bij machines. Capaciteit: max. 0,3 cm³/slag. Druk: max. 250 bar.
geschikt voor vetten met een gemiddelde consistentie (klasse 2) en zeer dikvloeibare oliën.