Professionele spuit met mondstuk 150 ml

Artikelnummer: 083557 150
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inhoud 150 ml
    Werkdruk 250 bar
    Lengte totaal 235 mm
    ⌀ Spuithouder 40 mm
    Mondstuk type Universeel / spits
    Materiaal reservoir Gebruineerd staal
    Producttype Vetspuit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083557 150
    EAN/GTIN 4024937600276
    Nummer fabrikant 40727000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardig verzinkte hogedrukspuiten 100% dicht.
    Toepassingsgebied: Voor de gereduceerde smeerbehoefte bij voertuigen en machines. Voor keurig transport in gereedschapskisten of in het opbergvak voor boordgereedschap in voertuigen of bij machines. Capaciteit: max. 0,3 cm³/slag. Druk: max. 250 bar.
    geschikt voor vetten met een gemiddelde consistentie (klasse 2) en zeer dikvloeibare oliën.