MS-polymeer-lijm- en afdichtmiddel Multiflex GREY

Artikelnummer: 083482 GREY
(42,93 € / 1 Litre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Multiflex
Kinematische viscositeit 21 mm2/s
Dichtheid 1,54 g/cm3
Vorm pasteus
Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 90 °C
Verwerkingstemperatuur 5 °C - 40 °C
Vlampunt 60 °C
Eigenschap Siliconenvrij; UV-bestendig; weerbestendig; overschilderbaar; kleurecht; niet-verouderend
Hardheid volgens Shore A 60
Rekbaarheid 250 %
Kleur grijs
Inhoud 290 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Producttype Afdichtmassa

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083482 GREY
EAN/GTIN 4260205360200
Nummer fabrikant WK 122-300

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige 1K-lijm- en afdichtmassa op MS-polymeerbasis, weer- en UV-bestendig. Hechting ook op vochtige ondergronden, duurzaam elastisch, snelle uitharding ook bij lage temperaturen. Goed te verwerken, overschilderbaar.