MS-polymeer-lijm- en afdichtmiddel Multiflex BLACK

Artikelnummer: 083482 BLACK
(42,93 € / 1 Litre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Multiflex
Chemische basis MS-polymeer
Kinematische viscositeit 21 mm2/s
Dichtheid 1,54 g/cm3
Vorm pasteus
Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 90 °C
Verwerkingstemperatuur 5 °C - 40 °C
Vlampunt 60 °C
Handvastheid na 10 min
Volledig uitgehard na 1.440 min
Eigenschap Siliconenvrij; UV-bestendig; weerbestendig; overschilderbaar; kleurecht; niet-verouderend
geschikt voor materiaal Aluminium; Beton; Glas; hout; kunststof; metaal; Staal
Hardheid volgens Shore A 60
Rekbaarheid 250 %
Kleur zwart
Inhoud 290 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Producttype Afdichtmassa

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083482 BLACK
EAN/GTIN 4260205360170
Nummer fabrikant WK 120-300

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige 1K-lijm- en afdichtmassa op MS-polymeerbasis, weer- en UV-bestendig. Hechting ook op vochtige ondergronden, duurzaam elastisch, snelle uitharding ook bij lage temperaturen. Goed te verwerken, overschilderbaar.
Te gebruiken voor het verlijmen, bevestigen en verzegelen en als afdichtmiddel.