{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LOCTITE 648 | |
Chemische basis | Urethaan-methacrylaat | |
Dynamische viscositeit | 450 mPas - 550 mPas | |
Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 93,3 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -75 °C - 180 °C | |
Handvastheid na | 10 min | |
Volledig uitgehard na | 3 h | |
Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht; olietolerant | |
geschikt voor materiaal | Staal | |
geschikt voor toepassingsgebied | verbindingsmiddel; Spelings- of perszittingsverbinding | |
maximale spleetmaat | 0,15 mm | |
Sterkteklasse | Zeer sterk | |
Minimaal losbreekmoment | 29 Nm | |
Demontage | alleen door verwarmen | |
Kleur | groen | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 8 °C - 21 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS05: Bijtende werking; GHS07 let op | |
Producttype | Opvulmiddel |
Artikelnummer | 083341 648 | |
EAN/GTIN | 5010266006659 | |
Nummer fabrikant | 1804416 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opvulmiddel, 50 ml, Producent-ID: 648
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
|
|
Chemische basis | Urethaan-methacrylaat | Methacrylate |
Inhoud | 50 ml | 50 ml |
Volledig uitgehard na | 3 h | 3 h - 6 h |
Opslagtemperatuur | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Temperatuur toepassingsgebied | -75 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Dynamische viscositeit | 450 mPas - 550 mPas | 400 mPas - 700 mPas |
Vlampunt | 93,3 °C | 100 °C |