Opvulmiddel 638

Artikelnummer: 083341 638
(138,40 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS05: Bijtende werking; GHS07 let op

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LOCTITE 638
Chemische basis Urethaan-methacrylaat
Dynamische viscositeit 2.000 mPas - 3.000 mPas
Dichtheid 1,1 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 93,3 °C
Temperatuur toepassingsgebied -75 °C - 180 °C
Handvastheid na 15 min
Eigenschap fluorescerend onder UV-licht; olietolerant
geschikt voor materiaal Staal
geschikt voor toepassingsgebied verbindingsmiddel; Spelings- of perszittingsverbinding
maximale spleetmaat 0,25 mm
Sterkteklasse Zeer sterk
Minimaal losbreekmoment 57 Nm
Demontage alleen door verwarmen
Kleur groen
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS05: Bijtende werking; GHS07 let op
Producttype Opvulmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083341 638
EAN/GTIN 4058093008966
Nummer fabrikant 1699698

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Toepassing:

Zeer bestand bij dynamische, axiale en radiale belastingen.

Tip:

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen