{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | Spuitbus | |
Inhoud | 0,5 l | |
Kleur | Koper | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | < 0 °C | |
Zelfontbrandingstemperatuur | 200 °C | |
Oplosbaarheid in water | onoplosbaar | |
Oxiderende eigenschappen | nee | |
Temperatuur toepassingsgebied | -30 °C - 1.100 °C | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS02: Vlam; GHS07 let op | |
Producttype | Keramische pasta / koperpasta |
Artikelnummer | 083068 500 | |
EAN/GTIN | 5412386059636 | |
Nummer fabrikant | 32340-AA |