Koperpasta Copper Paste 100 g

Artikelnummer: 083068 100
(11,90 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
986 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (g) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering Tube
    Inhoud 0,1 l
    Kleur Koper
    Vorm Pasta
    Vlampunt > 250 °C
    Zelfontbrandingstemperatuur 200 °C
    Oplosbaarheid in water onoplosbaar
    Oxiderende eigenschappen nee
    Temperatuur toepassingsgebied -30 °C - 1.100 °C
    Producttype Keramische pasta / koperpasta

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083068 100
    EAN/GTIN 5412386017681
    Nummer fabrikant 10690-AB

    Omschrijving

    Uitvoering:

    de pasta voorkomt vastbranden, vastvreten en corrosievorming. Speciaal voor onderdelen en bouten die blootgesteld zijn aan hitte, hoge druk of een corrosiebevorderende omgeving.
    Hoogwaardige anti-seize, schroef- en montagepasta op hoogwaardige koperslijpbasis met druppelvrij basisvet. Temperatuurbestendig van -30 °C tot 1100 °C.