{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Apparaatlengte | 355 mm | |
Apparaatbreedte | 290 mm | |
Apparaathoogte | 320 mm | |
Lengte inzetkorf | 240 mm | |
Breedte inzetkorf | 181 mm | |
Reinigingsbak lengte | 297 mm | |
Reinigingsbak breedte | 238 mm | |
Reinigingsbak hoogte | 200 mm | |
Inhoud reinigingsbak | 12 l | |
Nominale inhoud | 9 l | |
Verwarmingsvermogen | 800 W | |
Ultrasoon piekvermogen | 800 W | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 230 V | |
Wattage | 1.000 W | |
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider | nee | |
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie | nee | |
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule | nee | |
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule | nee | |
Gewicht | 7,3 kg | |
Producttype | Ultrasoon reinigingsapparaat |
Artikelnummer | 082924 12 | |
EAN/GTIN | 2050002040366 | |
Nummer fabrikant | 101934 + 100004 |