{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | xtra TT 120H | |
Volume | 14 l | |
Apparaatlengte | 440 mm | |
Apparaatbreedte | 340 mm | |
Lengte inzetkorf | 262 mm | |
Breedte inzetkorf | 222 mm | |
Reinigingsbak hoogte | 200 mm | |
Verwarmingsvermogen | 200 W | |
Ultrasoon piekvermogen | 800 W | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 220 V - 240 V | |
Gewicht | 11 kg | |
aanbevolen werkvolume | 10 l | |
Producttype | Ultrasoon reinigingsapparaat |
Artikelnummer | 082001 12 | |
EAN/GTIN | 4250004100305 |