Led-inspectielamp met batterij 25 mm

Artikelnummer: 081421 25
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lichtkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ATEX-zone geen
Uitstraalhoek 100 graden
Lichtstroom 180 lm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Batterijtype LR6
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081559 LR6
Totale lengte 600 mm
Kop-⌀ 25 mm
Producttype Inspectielamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081421 25
EAN/GTIN 2050001694911
Nummer fabrikant 500.05-4500

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst robuuste inspectielampen van massief aluminium met led-lichtkop. Batterijhandvat inclusief flexibele as, spatwaterdicht.
1× onbreekbare inspectiespiegel RVS 40×65 mm.