Ophangenergiekubussen 250AIR

Artikelnummer: 081142 250AIR
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP X4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP X4
Type 250AIR
Nominaal vermogen 9,5 kW
Breedte 227 mm
Diepte 212 mm
Hoogte 305 mm
Aantal persluchtaansluitingen 2
Energievoorziening Netvoeding
Aantal contactdozen 250 V 6
Aantal contactdozen 400 V/16 A 1
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Producttype Energiekubus
Stekkertype ingang F

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081142 250AIR
EAN/GTIN 4003644014965
Nummer fabrikant KVE601016L

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgangscontactdozen met zelfsluitende deksels.
Compacte ophangenergiekubus met robuuste, met hard rubber versterkte behuizing voor ruimtebesparende en geordende stroom- resp. persluchtverdeling.
  • Eenvoudige kabelinvoer met trekontlasting.
  • Ophangoog en massieve gereedschapshaak.
  • Spatwaterdicht IPX4.
2×1/4 inch perslucht-slangaansluiting, 2,5 m persluchtslang.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.
IPX4: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Tip:

Ophangenergiekubus met ethernetaansluiting op aanvraag.