Ophangenergiekubussen 250

Artikelnummer: 081142 250
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP X4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP X4
Type 250
Nominaal vermogen 3,5 kW
Breedte 227 mm
Diepte 212 mm
Hoogte 305 mm
Energievoorziening Netvoeding
Aantal contactdozen 250 V 6
Producttype Energiekubus
Stekkertype ingang F

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081142 250
EAN/GTIN 4003644015771
Nummer fabrikant KVE6000

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgangscontactdozen met zelfsluitende deksels.
Compacte ophangenergiekubus met robuuste, met hard rubber versterkte behuizing voor ruimtebesparende en geordende stroom- resp. persluchtverdeling.
  • Eenvoudige kabelinvoer met trekontlasting.
  • Ophangoog en massieve gereedschapshaak.
  • Spatwaterdicht IPX4.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.
IPX4: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Tip:

Ophangenergiekubus met ethernetaansluiting op aanvraag.