Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Kabelhaspel, kunststof, voor F, B, PL en CZ 25N

Artikelnummer: 081138 25N

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 44

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
Type 25N
Netspanning 400 V
Nominaal vermogen afgerold 5500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbouw 5G1,5
Materiaal kabel Neopreen
Materiaal behuizing kunststof
Kabellengte 25 m
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081138 25N
EAN/GTIN 4003644009336

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’ en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.
Robuuste kabelhaspel van slagvaste kunststof met oververhittingsbeveiliging.
  • 400 V CEE-ingangsstekker 16 A.
  • 400 V CEE-uitgangscontactdoos 16 A met zelfsluitend deksel.
  • Twee standaard-contactdozen 250 V met randaarde, met zelfsluitende deksels.
  • Draaddoorsnede 2,5 mm.
Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.
Met 250 V contactdozen voor de landen F, B, PL en CZ.