{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 44 | |
Type | 25B2 | |
Netspanning | 400 V | |
Nominaal vermogen afgerold | 5500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H07BQ-F | |
Kabelopbouw | 5G2,5 | |
Materiaal kabel | Pantserkabel | |
Materiaal behuizing | kunststof | |
Kabellengte | 25 m | |
Aantal contactdozen 230 V | 2 | |
Aantal contactdozen 400 V/16 A | 1 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Kabelhaspel |
Artikelnummer | 081138 25B2 | |
Nummer fabrikant | FK2YD2516Q2T |