Nat- en droogzuiger ATTIX 751-11

Artikelnummer: 078541 751-11
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer ATTIX 751-11
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.500 W
Inhoud van de bak 70 l
Lengte 605 mm
Breedte 580 mm
Hoogte 970 mm
Zuigslanglengte 4 m
Slang-⌀ 36 mm
Kabellengte 7,5 m
Aantal turbines 1
Luchtvolumestroom 60 l/s
Vacuüm 230 mbar
Afscheidingsgraad 99,9 %
Geluidsproductie 57 dB(A)
Gewicht 25 kg
Filtersysteem PET-vliesfilter
Bijzonderheid Extreem geluidsarm
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078541 751-11
EAN/GTIN 4005337064141
Nummer fabrikant 302001523

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste en krachtige nat- / droogzuigers met flexibel slangaansluitsysteem (MultiFit) voor het uitvoeren van professionele reinigingswerkzaamheden. Afscheidingsgraad > 99,9%.
  • Extreem geluidsarme industriële zuiger met uitwasbaar, duurzaam PET-vliesfilter.
  • Soft-Start, royale gereedschapssteun en extra apparatencontactdoos.

Levering:

Inclusief zuigslang, gebogen handbuis (niet 560-21XC), nat filter en uitwasbaar filterelement (PET), slang- en kabelhouders.
Inclusief gebogen edelstalen handbuis, rubberen mondstuk met schuine buis, zonder afvoerslang.

Tip:

Andere veiligheidszuigers voor elke gevarenklasse (stof dat schadelijk is voor de gezondheid of dat kan exploderen) zijn op aanvraag leverbaar (klasse L, M, H).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen