Nat- en droogzuiger ATTIX 44-2LICM

Artikelnummer: 078541 44-2LICM
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 44-2LICM
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 1.400 W
    Inhoud van de bak 42 l
    Lengte 565 mm
    Breedte 385 mm
    Hoogte 650 mm
    Zuigslanglengte 4 m
    Slang-⌀ 32 mm
    Kabellengte 7,5 m
    Aantal turbines 1
    Luchtvolumestroom 75 l/s
    Vacuüm 250 mbar
    Afscheidingsgraad 99,9 %
    Geluidsproductie 60 dB(A)
    Inschakelautomaat ja
    Antistatisch systeem ja
    Geschikt voor fijn stof ja
    Filterreiniging InfiniClean™ volautomatisch
    Stofklasse − zuiger L
    Gewicht 17,5 kg
    Filtersysteem Vlakgevouwen filterelement PTFE
    Bijzonderheid Zuiger voor fijn stof
    Producttype Nat- en droogzuiger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078541 44-2LICM
    EAN/GTIN 5711145271693
    Nummer fabrikant 107412107

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste en krachtige nat- / droogzuigers met flexibel slangaansluitsysteem (MultiFit) voor het uitvoeren van professionele reinigingswerkzaamheden. Afscheidingsgraad > 99,9%.
    • InfiniClean volautomatisch filterreinigingssysteem.
    • Extreem geluidsarme industriële stofzuiger met 42 l reservoir, afwasbaar PTFE vlakgevouwen filter voor het opzuigen ook van fijn stof.
    • Softstart, toerentalregeling.
    • Contactdoos met inschakelautomaat, antistatisch.

    Levering:

    Inclusief zuigslang, gebogen handbuis (niet 560-21XC), nat filter en uitwasbaar filterelement (PET), slang- en kabelhouders.
    Inclusief afwasbaar PTFE vlakgevouwen filter M klasse, antistatische zuigslang ⌀ 32 mm, verlengbuizen van edelstaal D 36 (3 × 350 mm), gebogen edelstalen handbuis, adapterplaat voor gereedschapskist, industriële vloerzuigmond 400 mm, universele zuigmond, zuigborstel, voegenzuigmond, antistatische gereedschapsadapter, trolleyhandgreep voor comfortabel transport en veilige opslag.

    Tip:

    Andere veiligheidszuigers voor elke gevarenklasse (stof dat schadelijk is voor de gezondheid of dat kan exploderen) zijn op aanvraag leverbaar (klasse L, M, H).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen