Metaalhandcirkelzaag 8230

Artikelnummer: 078234 8230
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer 8230
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.700 W
Maximaal toerental 2.600 min-1
Zaagblad-⌀ 230 mm
Maximale snijdiepte 90° 84 mm
Maximale snijdiepte 45° 56 mm
Gewicht 7,1 kg
Netspanning 230 V
Netfrequentie 50 Hz
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078234 8230
EAN/GTIN 4260052466834
Nummer fabrikant 608280I

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige metaalcirkelzagen voor met geringe braamvorming en veilig zagen van profielen en buizen van staal, non-ferrometalen, platen, metaalplaten en sandwichpanelen zonder vonkvorming.
  • Geen gebruik van koelsmeermiddelen nodig.
  • Geen nabewerking nodig.
  • Razendsnelle snede.

Metaalhandcirkelzaag.
  • Exacte zaagbladgeleiding, geringe braamvorming.
  • Robuuste aanslagplaat.
Metaalhandcirkelzaag.
  • De mobiele - solide en licht - slechts 7,1 kg.
  • Ideaal voor het zagen van platen, sandwichpanelen, edelstaal, metaalplaten, buizen en profielen van staal, non-ferromateriaal en composietmateriaal, tot een dikte van 10 mm.

Levering:

Inclusief 1 × zaagblad 48Z nr. 078239 gr. 48 en transportkoffer.

Tip:

Geleiderail voor 078234 op aanvraag leverbaar:
Geleiderail 1400mm voor maat 8320
Geleiderail 600-1200mm voor maat 8230.
Metaalcirkelzaag DRY MITER Cutter 9410ND voor filigraan zagen in zacht en gevoelig materiaal is op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen