HM-cirkelzaagblad Drytec® ⌀ 230×25,4 mm 84

Artikelnummer: 078239 84
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal tanden Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor 078234 gr. 8230
    geschikt voor materiaal voor RVS
    Aantal tanden 84
    Aantal tanden optimaal voor Platen, sandwichpanelen
    Snedebreedte B 2 mm
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078239 84
    EAN/GTIN 4260052460344
    Nummer fabrikant 72123084

    Omschrijving

    Uitvoering:

    HM-uitgerust cirkelzaagblad voor nauwkeurige snedes.
    • Arbeidsveiligheid: Dunwandig, trillingsarm, minder geluid.
    • Zeer hoge standtijden.
    • Hoge snedekwaliteiten.
    • 5 × naslijpen mogelijk.
    • Universeel toepasbaar voor staal, kunststoffen, non-ferrometalen (niet nr. 078236).

    Tip:

    Andere speciale zaagbladen, bijv. voor aluminium, RVS zijn op aanvraag leverbaar.