Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Accusleuf- / plaatschaar 7130046

Artikelnummer: 078100 7130046

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V
Fabrikantnummer ABLS 18 1.6E
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Aantal pendelbewegingen 4.000 min-1
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm2 1,6 mm
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm2 1 mm
Radius kleinst mogelijke curve 15 mm
Zaagsnelheid 5 m/min - 8 m/min
Snedebreedte 0 mm
Gewicht 2 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Plaatschaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078100 7130046
Nummer fabrikant 71300461000

Omschrijving

Uitvoering:

Accuplaatschaar voor mobiel gebruik.
Plaatschaar.
  • Goed geschikt voor het snijden van bochten met slechts weinig vervorming van het plaatstaal.
  • Comfortabel en snel bij het kanten en knippen.
  • Voor plaatstaal tot 800 N/mm2 en roestvrijstaalsoorten.
  • Viervoudig kantelmes: gladde en braamvrije snede en lage gebruikskosten.

Levering:

Inclusief koffer zonder accu en zonder lader.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u vanaf nr. 073832 en nr. 073845.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen