{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 14 V | |
Fabrikantnummer | ABSS1.6E | |
Accucapaciteit | 4 Ah | |
Accuspanning | 14,4 V | |
Aantal pendelbewegingen | 3.500 min-1 | |
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Radius kleinst mogelijke curve | 90 mm | |
Zaagsnelheid | 5 m/min - 8 m/min | |
Snedebreedte | 5 mm | |
Gewicht | 1,9 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Producttype | Plaatschaar |
Artikelnummer | 078100 7130016 |