{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | WSB25-230X | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 2.500 W | |
Maximale vibratie volgens EN | 6 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 230 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 66 mm | |
Gewicht | 5,4 kg | |
Dodemansschakeling | ja | |
Bijzonderheid | QuickIN | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077152 72211129 | |
Nummer fabrikant | 72211129237 |