{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | WSB20-230 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 2.000 W | |
Maximale vibratie volgens EN | 6 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 230 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 66 mm | |
Gewicht | 4,8 kg | |
Dodemansschakeling | ja | |
Bijzonderheid | QuickIN | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077152 72210629 | |
Nummer fabrikant | 72210629235 |