{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | AGV17-125XEProTector | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.750 W | |
Maximaal toerental | 2.600 min-1 - 11.000 min-1 | |
Maximale vibratie volgens EN | 9,5 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 33 mm | |
Gewicht | 2,8 kg | |
Zachte aanloop | ja | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077141 AGV17-125 | |
EAN/GTIN | 4002395243983 | |
Nummer fabrikant | 4933432230 |