{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | AGV15-125XCProTector | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.550 W | |
Maximaal toerental | 11.000 min-1 | |
Maximale vibratie volgens EN | 4,7 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 33 mm | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Zachte aanloop | ja | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077141 AGV15-125 | |
EAN/GTIN | 4002395239641 | |
Nummer fabrikant | 4933428120 |