Haakse slijper op accu M18FHSAG55

Artikelnummer: 077140 M18FHSAG55
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FUEL
Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
Fabrikantnummer M18FHSAG125XB-552X
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5,5 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 9.000 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 33 mm
Gewicht 3,4 kg
Maximale vibratie volgens EN 3,4 m/s2
Overbelastingsbeveiliging ja
Dodemansschakeling nee
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077140 M18FHSAG55
EAN/GTIN 4058546287078
Nummer fabrikant 4933471079

Omschrijving

Uitvoering:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee accu-haakse slijper:
  • Duurzame borstelloze motor, asvergrendeling, snelle verstelling van de beschermkap.
  • Geïntegreerd FIXTEC-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap.
M18™-HIGH-OUTPUT™ 125 mm haakse slijper met accu, met voldoende kracht voor het ruwen en tot 145 sneden in 50 mm elektriciteitsbuis met één acculading (5,5 Ah). RAPIDSTOP™-rem stopt de schijf in minder dan 2,5 seconden.

Levering:

Inclusief 2× M18 HB5.5 accupacks, M12-18 FC lader, HD box.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en accessoires nr. 073809 en nr. 073840 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen