Accustarterset, Type: M18NRG5

Artikelnummer: 073839 M18NRG5
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer M18NRG-502
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Laadtijd per accu 59 min
Geschikt voor Milwaukee M18 apparaten
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073839 M18NRG5
EAN/GTIN 4002395287925
Nummer fabrikant 4933459217

Omschrijving

Uitvoering:

2 × M18 B5 accupacks, M12-18 FC lader.

Levering:

Inclusief snellader.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen