{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | CG17-125 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.700 W | |
Maximaal toerental | 11.500 min-1 | |
Maximale vibratie volgens EN | 6 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 35 mm | |
Gewicht | 2,4 kg | |
Kabellengte | 4 m | |
Netspanning | 230 V | |
Netfrequentie | 50 Hz | |
Dodemansschakeling | nee | |
Zachte aanloop | ja | |
Herstartblokkering | ja | |
Bijzonderheid | korte uitvoering | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077111 7222906023 | |
EAN/GTIN | 4014586900346 |