{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | CG 15-125 BL | |
Wattage | 1.500 W | |
Maximaal toerental | 3.500 min-1 - 9.000 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 35 mm | |
Gewicht | 2,2 kg | |
Herstartblokkering | ja | |
Bijzonderheid | Brushless-motor | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077111 72226760 | |
EAN/GTIN | 4014586895802 |