Haakse slijper GWS GWS17125SB

Artikelnummer: 077109 GWS17125SB
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Fabrikantnummer GWS 17-125 SB
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 230 V
Wattage 1.700 W
Toerentalbereik 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2,3 kg
Bijzonderheid Intelligent remsysteem
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077109 GWS17125SB
EAN/GTIN 4059952576657
Nummer fabrikant 06017D0700

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige haakse slijper in een compacte uitvoering met verbeterde vermogen-greepomtrekverhouding, met toerentalkeuze en intelligent remsysteem
  • met toerentalkeuze
  • Intelligent remsysteem voor snelle schijfstilstand bij uitschakeling van het gereedschap en Drop Control.
  • KickBack Control, herstartbeveiliging en zijhandgreep met Vibration Control voor hoge gebruikersbescherming.

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen