Haakse slijper GWS 17-125PSB

Artikelnummer: 077109 17-125PSB
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GWS 17-125 PSB
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.700 W
Toerentalbereik 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Maximale vibratie volgens EN 4,8 m/s2
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2,5 kg
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid Schijfrem
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077109 17-125PSB
EAN/GTIN 4059952576725
Nummer fabrikant 06017D1700

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige haakse slijper in een compact ontwerp met veiligheidsschakelaar
  • De GWS 17-125 PSB Professional is voorzien van een nieuwe PROtection-schakelaar voor maximaal comfort tijdens het werk en een ergonomische, smalle greep
  • Toerentalkeuze, constant toerental, zachte aanloop en overbelastingsbeveiliging
  • Intelligent remsysteem

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen