Accuboorhamer M18FHPX

Artikelnummer: 075530 M18FHPX
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V
  • Schacht: SDS Plus
  • Gereedschapsopname vorm: SDS-Plus

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
    Schacht SDS Plus
    Fabrikantnummer M18ONEFHPX-552X
    Aantal inbegrepen accu’s 2
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 5,5 Ah
    Accuspanning 18 V
    Toerentalbereik 0 min-1 - 800 min-1
    Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in hout 30 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in beton 30 mm
    Maximaal aantal slagen 4.600 min-1
    Slagenergie 4,2 J
    Gereedschapsopname vorm SDS-Plus
    Gewicht 5,2 kg
    Maximale vibratie volgens EN 8,6 m/s2
    Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
    Energievoorziening Accuvoeding
    Producttype Boorhamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 075530 M18FHPX
    EAN/GTIN 4058546346898
    Nummer fabrikant 4933478496

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Robuuste boorhamers met pneumatisch hamermechanisme.
    • Hoogvast metalen tandwielhuis.
    • Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.
    Geïntegreerde ONE-KEY™-technologie en vergrendelschakelaar voor continu gebruik. Lange antivibratiehandgreep aan de achterzijde beperkt de trillingen tot een minimum.

    Tip:

    Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073808 en nr. 073840 e.v.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen