Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Inspectiecamera met accu M12ICAV

Artikelnummer: 073950 M12ICAV

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fabrikantnummer Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer M12 ICAV3-9
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Accuspanning 12 V
Accucapaciteit 2 Ah
Displaymaat 3,5 inch
Displayresolutie 320×240 px
Camerakop ⌀ 9 mm
Lengte camerakabel 2.740 mm
Gewicht 1,5 kg
Verpakking Transportkoffer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073950 M12ICAV
EAN/GTIN 4002395159994
Nummer fabrikant 4933451367

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte inspectiecamera’s met accu voor visuele controle op moeilijk toegankelijke plaatsen.
  • 89 mm / 3,5 inch afneembaar draadloos kleuren-lcd-display.
  • Audio-, video- en fotofunctie, digitale zoom van 100 − 400%.
  • Automatische contrastregeling en witbalans.
  • Waterdichte camerakop met 3-traps led-verlichting.
  • Flexibele, waterdichte 274 cm lange camerakabel.
  • Digitale zoom voor een betere herkenning van de details.

Levering:

Inclusief 1× 12 V / 2,0 Ah Li-ion-accu, lader C12 C, kabel 2740 mm, 8 GB SD-kaart, transportkoffer.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.