Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Inspectiecamera met accu M12IC

Artikelnummer: 073950 M12IC

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fabrikantnummer Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer M12 IC
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Accuspanning 12 V
Accucapaciteit 2 Ah
Displaymaat 2,7 inch
Displayresolutie 320×240 px
Camerakop ⌀ 9 mm
Lengte camerakabel 900 mm
Gewicht 0,7 kg
Verpakking Transportkoffer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073950 M12IC
EAN/GTIN 4002395001910
Nummer fabrikant 4933441680

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte inspectiecamera’s met accu voor visuele controle op moeilijk toegankelijke plaatsen.
  • 69 mm / 2,7 inch draaibaar kleuren-lcd-display.
  • Automatische contrastregeling en witbalans.
  • Waterdichte camerakop met 3-traps led-verlichting.
  • Flexibele, waterdichte camerakabel (0,9 m lang).
  • Digitale zoom voor een betere herkenning van de details.

Levering:

Inclusief 1× 12 V / 2,0 Ah Li-ion-accu, lader, camerakabel, haak, magneet, spiegel, transportkoffer.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen