{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | BS18C3BL-402C | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 4 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Brushless | |
Maximaal draaimoment hard | 110 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 65 mm | |
Gewicht | 5,88 kg | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 18V | |
USP2 | FIXTEC-snelspanboorhouder, met softgrip |
Artikelnummer | 070222 BS18C3BL4 | |
EAN/GTIN | 4058546362188 |