Acculader BL1418

Artikelnummer: 073841 BL1418
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type AS 18 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning AEG type AS 18 V
    Fabrikantnummer BL1418
    Producttype Lader

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 073841 BL1418
    EAN/GTIN 4058546224875
    Nummer fabrikant 4932464542

    Omschrijving

    Uitvoering:

    BL1418 - 14 V - 18 V lader. Eenvoudige herkenbaarheid van de laadstatus via de led-weergave. Laadt een 18 V 4,0 Ah accu in 60 min.