Accu-boorschroefmachine M18FDD3-5

Artikelnummer: 070210 M18FDD3-5
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18 FDD3-502X
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment hard 158 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 500 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 2.100 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 16 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 89 mm
Gewicht 2,1 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070210 M18FDD3-5
EAN/GTIN 4058546376574

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE − accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van het ladingsniveau. Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur. Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
Topmodel FUEL™ met borstelloze POWERSTATE™-motor voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren. Dankzij de hoge efficiëntie en hogere accucapaciteit zijn tot 2 × langere draaitijden mogelijk (vergeleken met andere Li-ion-technologieën). REDLINK PLUS™-elektronica − uniek vermogensmanagement:
  • Met systeemcommunicatie aandrijfmachine − accu.
  • Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.

Levering:

Inclusief extra handvat voor makkelijker ondersteunen van het draaimoment.
Inclusief 2 × M18 Red-Li-ion-accu’s, M12-18 FC lader, riemclip, HD-box (systeemkoffer).

Tip:

Zie voor bijbehorende reserve-accu’s en laders nr. 073816, 073827 en 073840 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen