Alternatief product:

Accu-boorschroefmachine M18CBLDD-2

Artikelnummer: 070210 M18CBLDD-2
Korting
309,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18CBLDD-202C
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment hard 60 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 500 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.800 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 52 mm
Gewicht 1,5 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Strong
geschikt voor materiaal hout; Staal
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070210 M18CBLDD-2
EAN/GTIN 4058546222628
Nummer fabrikant 4933464317

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE − accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van het ladingsniveau. Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur. Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
Met onderhoudsarme borstelloze motor met hoog draaimoment. REDLINK™-elektronica − betrouwbaar belastingsmanagement met overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van accu, motor en drijfwerk.

Voordeel:

REDLINK™-elektronica.

Levering:

Inclusief 2× M18 Red-Li-ion-accu’s, M12-18C lader, riemclip, transportkoffer.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserve-accu’s en laders nr. 073816, 073827 en 073840 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen