Alternatief product:

Accu-boorschroefmachine 71161164

Artikelnummer: 070200 71161164
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V
Fabrikantnummer ASCM 18 QMSelect
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment zacht 45 Nm
Maximaal draaimoment hard 90 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 400 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 800 min-1
Maximaal toerental 3e versnelling 1.950 min-1
Maximaal toerental 4e versnelling 3.850 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 25 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 50 mm
Gewicht 1,5 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Heavy Duty
geschikt voor materiaal hout; Staal
Producttype Boorschroefmachine
USP1 Aandrijving met 4 versnellingen. 18V
USP2 geschikt voor hout & staal, snelhouder spanbereik 1,5-13, zonder accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070200 71161164
EAN/GTIN 4014586887340
Nummer fabrikant 71161164000

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine met 2 en 4 standen
  • Voor nauwkeurige boor- en schroefresultaten.
  • Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/linksom draaien.
  • Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
  • Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.
  • Maximale werksnelheid met AMPShare 18V ProCore accu’s: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere acculevensduur. De modernste celtechnologie en intelligent accubeheer zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu’s.

Voordeel:

Met QuickIN MAX-aansluiting.

Levering:

Inclusief boorhouder, riemclip en transportkoffer. Zonder accu en zonder lader.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Tip:

Bijbehorende accu’s, laders en startersets vindt u onder nr. 073851 - 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen