{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | ABS 18 Q AS Select | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal draaimoment zacht | 38 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 60 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 450 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 2.000 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 50 mm | |
Gewicht | 1,4 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | Aandrijving met 4 versnellingen. 18V | |
USP2 | geschikt voor hout & staal, snelhouder spanbereik 1,5-13, zonder accu |
Artikelnummer | 070200 71132461 | |
EAN/GTIN | 4014586898872 |