Draadloze blikschaar GSC 18V-16 E, 2 accu's ProCORE18V, snellader en L-BOXX.

Artikelnummer: 0601926301
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
Producttype Plaatschaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601926301
EAN/GTIN 4059952646831
Nummer fabrikant 0601926301
L-nummer L00590 1634

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu plaatschaar GSC 18V-16 E, De accu plaatschaar GSC 18V-16 E knipt dankzij een efficiënte borstelloze motor net zo krachtig als een gereedschap met snoer van 700 W
  • De perfecte balans van de scharen, hun lichte gewicht en de smallere 156 mm handgreepbreedte zorgen voor een moeiteloze hantering bij het werken
  • Met zijn hoogwaardige ontwerp, krachtige borstelloze motor en onderhoudsvrije onderdelen is deze robuuste en duurzame schaar de ideale keuze voor krachtig knippen in metaal
  • De krachtige blikschaar knipt de meest uiteenlopende stalen en aluminium platen, ventilatiebuizen en kanalen
  • Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • De scharen zijn geschikt voor het knippen van metaal tot 1,6 mm diep en bieden een minimale boogstraal van 20 mm
  • Het biedt herstartbescherming voor een betere bescherming van de gebruiker
  • L-BOXX 136; 2 x accu ProCORE18V 4.0Ah; snellader GAL 18V-40 Professional

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit: 12,0 Ah
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 1,6 kg
  • Gewicht incl. batterij: 3,0 kg
  • Instapsnelheid: 3200 min-1
  • Minimale boogstraal: 20 mm
  • Zaagcapaciteit aluminium (200 N/mm²), max. 2 mm
  • Snijvermogen staal (400 N/mm²), max.: 1,6 mm
  • Snijvermogen staal (600 N/mm²), max.: 1,2 mm
  • Snijvermogen staal (800 N/mm²), max.: 0,7 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [snijden plaatwerk]: 7,5 m/s²
  • Onzekerheid K [snijden plaatwerk]: 1,5 m/s²

Levering:

  • L-BOXX 136
  • 2 x oplaadbare accu ProCORE18V 4.0Ah
  • Snellader GAL 18V-40 Professional

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen