Accu-startset: 2 x GBA 18 volt, 4.0 Ah en GAL 18V-40

Artikelnummer: 1600A019S0
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accu incl. lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1600A019S0
Kopiëren
EAN/GTIN 3165140967969
Kopiëren
Nummer fabrikant 1600A019S0
Kopiëren
L-nummer L00590 1102
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Startset 2 x GBA 18V 4Ah + GAL 18V-40
  • 2 x 18 V accu met 4,0 Ah capaciteit voor hogere kilometrage en snellader, 18 V/4,0 Ah accu met hogere kilometrage voor alle gereedschappen in de 18 V klasse, Extreem snelle laadtijd voor alle 18 V accu's, bijvoorbeeld een standaard 18 V/4,0 Ah accu opladen tot 80% in slechts 48 minuten, Compatibel sinds 2008: Al onze accu's passen in de betreffende voltklasse in de nieuwe en reeds bestaande Bosch Professional gereedschappen

Kenmerk:

  • Batterij 1, capaciteit: 4,0 Ah
  • Laadspanning batterij: 14,4 - 18 V
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Laadstroom: 4,0 A
  • Laadtijd bij batterijcapaciteit 4,0 Ah (80%/100%) ca.: 48/65 min
  • Cel type: Li-Ion

Levering:

  • Karton
  • 2 x oplaadbare batterij GBA 18V 4.0Ah
  • Snellader GAL 18V-40 Professional