testo 176 T3 - Temperatuurlogger

Artikelnummer: 0572 1763
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Datalogger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0572 1763
    EAN/GTIN 4029547011146
    Nummer fabrikant 0572 1763
    L-nummer L40540 202

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De robuuste metalen behuizing van de testo 176 T3 temperatuur datalogger maakt deze geschikt voor gebruik in de industrie en handel, bijvoorbeeld voor procesbewaking. Je kunt de temperatuur op maximaal vier punten tegelijk meten, bijvoorbeeld om de aanvoer- en retourtemperatuur van radiatoren te meten. Er kunnen maximaal vier thermokoppelsondes worden aangesloten op de datalogger (temperatuursensoren TC Type K, Type T of Type J). Je kunt de thermokoppelsondes kiezen uit ons grote assortiment sondes en ze bestellen bij aankoop van de datalogger
    • Het voordeel van thermokoppelsondes is dat ze zeer snel reageren en een groot meetbereik hebben. U kunt bijvoorbeeld bijzonder lage temperaturen registreren (zo laag als -195 °C) met een temperatuurvoeler TC Type K - afhankelijk van het gekozen model - of u kunt zelfs hoge temperatuurmetingen uitvoeren (tot +1.000 °C). Hierdoor kunt u zowel metingen uitvoeren in supervriezers als industriële processen met hoge temperaturen bewaken
    • Het geheugen van de temperatuurdatalogger registreert tot 2 miljoen metingen en kan daarom worden gebruikt voor langetermijnmetingen, zodat de datalogger niet te vaak hoeft te worden uitgelezen. De datalogger heeft een batterijlevensduur tot 8 jaar, waardoor het ook een praktisch instrument is voor langdurige metingen
    • Technische eigenschappen en praktische voordelen
    • De testo 176 T3 temperatuur datalogger heeft een metalen behuizing, waardoor het goed is uitgerust voor industriële toepassingen. Dankzij de behuizing is de datalogger uiterst robuust en conform beschermingsklasse IP 65 ook beschermd tegen het binnendringen van stof en waterstralen. De temperatuur datalogger kan daarom worden gebruikt in vervuilde en met stof beladen omgevingen. Wanneer u de meetlocatie reinigt, hoeft u de logger niet te verwijderen
    • Wanneer u de datalogger gebruikt, kunt u vertrouwen op een hoog niveau van gegevensbeveiliging. Meetgegevens die u hebt opgeslagen gaan niet verloren, zelfs niet als de batterij leeg is en wordt vervangen - iets wat u zelf kunt doen
    • Mogelijke toepassingsgebieden voor de temperatuur datalogger
    • Het bewaken en registreren van de temperatuur in diepvriezers of cryogene omstandigheden. vriezers of in cryogene omstandigheden
    • Het bewaken en registreren van de aanvoer- en retourtemperatuur van verwarmingssystemen
    • Het bewaken en registreren van procestemperaturen
    • Het meten en documenteren van aanvoer- en retourtemperaturen bij de verdeler van een vloerverwarmingssysteem om zeker te zijn van de functionaliteit
    • Programmeren en analyseren van de datalogger
    • Om uw temperatuur datalogger te programmeren en uit te lezen en uw meetgegevens te analyseren, moet u een softwarepakket gebruiken. U kunt kiezen uit drie softwareversies:
    • ComSoft Basic software - gratis beschikbaar (als download) - wordt gebruikt voor het snel programmeren van de datalogger en voor eenvoudige data-analyse
    • ComSoft Professional software - tegen betaling te bestellen - biedt u meerdere opties voor gedetailleerde analyse van de gemeten temperatuurwaarden
    • ComSoft CFR 21 Part 11 software - tegen betaling te bestellen - is ideaal voor gebruik in de farmaceutische industrie met haar speciale vereisten volgens CFR 21 Part 11
    • De temperatuur datalogger wordt geprogrammeerd en uitgelezen met behulp van een USB-kabel, die niet wordt meegeleverd. Je kunt de kabel ook gebruiken om de meetgegevens naar je pc te sturen. Je hebt ook de mogelijkheid om hiervoor een SD-kaart te gebruiken. Je kunt beide bestellen bij de aankoop van je datalogger.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen