testo 635-2 U-waarde set - U-waarde set

Artikelnummer: 0563 6353
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
    Producttype Datalogger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0563 6353
    EAN/GTIN 4029547013522
    Nummer fabrikant 0563 6353

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Om het warmte-isolatievermogen van een component (muren, ramen) te evalueren, moet je de warmtedoorgangscoëfficiënt of ″U-waarde″ (vroeger ″K-waarde″) kennen. De U-waarde is de belangrijkste waarde om het warmteverlies van een gebouw aan te tonen
    • Met de testo 635-2 thermohygrometer hebt u alles wat u nodig hebt om te beginnen met het berekenen van de U-waarde
    • De testo 635-2 U-waardeset is ontworpen om het berekenen van de U-waarde eenvoudiger dan ooit te maken. Naast de testo 635-2 thermohygrometer krijg je ook de speciale temperatuursonde voor het bepalen van de U-waarde en temperatuurmeetapparatuur, met overdracht van de meetwaarden via radio
    • Je kunt dus alle benodigde temperatuurmetingen tegelijkertijd uitvoeren, zowel binnen als buiten: omgevingsluchttemperatuur, muurtemperatuur binnen, buitentemperatuur via draadloze overdracht. De testo 635-2 thermohygrometer berekent dan automatisch de U-waarde en geeft deze weer op het display. Dankzij het geïntegreerde leesgeheugen kunt u de meetgegevens opslaan in het instrument en vervolgens evalueren op de pc met behulp van de software
    • U kunt alle apparatuur eenvoudig opbergen in de meegeleverde koffer of transporteren naar de meetlocatie
    • Andere voordelen van de thermohygrometer
    • De testo 635-2 thermohygrometer is geschikt voor het meten van temperatuur, vochtigheid, evenwichtsvochtgehalte van materialen en voor het meten van het drukdauwpunt in persluchtsystemen
    • Het vochtverloop kan worden geregistreerd en geanalyseerd of worden weergegeven in grafiek-/tabelformaat. Dankzij draadloze datatransmissie kunnen maximaal 3 temperatuur- of vochtigheidssensoren worden weergegeven in het meetinstrument. Selecteerbare gebruikersprofielen zorgen voor een intuïtieve bediening
    • De materiaalvochtigheid kan direct worden weergegeven met de juiste (optionele) sonde. Karakteristieke curven voor verschillende materialen kunnen worden opgeslagen in de PC software en verzonden naar de thermohygrometer. Om vocht in plafonds en muren te analyseren, geeft het meetinstrument direct de dauwpuntafstand tussen omgevingslucht en muuroppervlak weer. Nauwkeurige sondes tot -60°C tpd zijn optioneel verkrijgbaar om het drukdauwpunt in persluchtsystemen te controleren.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen