Draadsnijapparaat Rubber-Flex voor meerbereiksspantang, Type: M1,4-7

Artikelnummer: 333500 M1,4-7
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijbereik M1,4 - M7
⌀-Bereik van de 1e spantangen 2,5 mm - 4,5 mm
⌀-Bereik van de 2e spantangen 4,5 mm - 6,5 mm
Maximaal toerental bij voorloop 1.400 min-1
Automatische slag 10 mm
totale lengte 131 mm
Behuizing-⌀ 52 mm
Conusschacht-opname DIN 238 B 12
Gewicht 0,8 kg
Producttype Draadsnijapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 333500 M1,4-7
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197312679
Kopiëren
Nummer fabrikant EDM-R 147 3121-2512
Kopiëren

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor machines met maar één draairichting.
  • Instelbare veiligheidsslipkoppeling, beschermt de tap tegen breuk.
  • Lengtecompensatie op trek en druk, compenseert het verschil tussen machinevoeding en schroefdraadspoed.
  • Automatische voeding garandeert gekalibreerde schroefdraad.
  • Automatische snelterugloop 1,6 : 1.
  • Rechtsdraaiend en linksdraaiend zonder omzetting mogelijk.
  • Te gebruiken voor rubber-flex-spantangen of snelwisselinzetstukken.

Groottes M3−M12 en M10−M30 met dubbele spaninrichting.
  • Korte aansnijvering, maakt ontspanen mogelijk zonder de schroefdraad te beschadigen.

Uitvoering - afbeelding:

Moer voor nauwkeurig instelbare draaddiepte, ± 0,1 mm.

Toepassing:

  • Snijden van precies gekalibreerde schroefdraden.
  • Zonder omschakeling vooraf voor linkse of rechtse draad, voor blind gat en doorlopend gat te gebruiken.
  • Opname in een roterende spindel.

Levering:

Inclusief houderarm en bij nr. 333500 ook 2 meerbereiksspantangen (rubber-flex), 2 vorksleutels en 1 schroevendraaier voor binnenzeskantbouten afhankelijk van het apparaat!

Accessoires:

Meerbereiksspantangen (rubber flex) nr. 333640, reservespaninrichting nr. 333630, zie reservedelenlijst.

Tip:

Bijbehorende conusschachten nr. 342500; 342600.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen