Banc d'essai Shore TI-D, Force de contrôle de mesure de la dureté 50 N, longueur des colonnes 25 cm

Réf.: TI-D
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
Type de produit Bancs d'essai

Numéros d’identification et classifications

Référence article TI-D
EAN / GTIN 4045761140240
Réf. fabricant TI-D
Article hors catalogue L40250 2233

Description

Description:

  • Adapté au contrôle de dureté Shore des plastiques, cuirs etc
  • Plaque en verre: Exactitude de mesure élevée par la dureté plus fort de la plaque de base en verre
  • Construction mécanique: Le design robuste permet des mouvements de mesure précis
  • Attachement de nivellement: pour un exacte nivellement du plateau de base, ex. pour objets d’essai non homogènes
  • Duromètre non inclus

Caractéristique(s):

  • Longueur maximale de course: 15 mm
  • Hauteur maximale de l‘objet d‘essai: 63 mm
  • Table d‘essai ⌀ 75 mm
  • Dimensions totales L×P×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Téléchargements et documents