Banc d'essai Shore TI-D, Force de contrôle de mesure de la dureté 50 N, longueur des colonnes 25 cm

Réf.: TI-D
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
    Type de produit Bancs d'essai

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article TI-D
    EAN / GTIN 4045761140240
    Réf. fabricant TI-D
    Article hors catalogue L40250 2233

    Description

    Description:

    • Adapté au contrôle de dureté Shore des plastiques, cuirs etc
    • Plaque en verre: Exactitude de mesure élevée par la dureté plus fort de la plaque de base en verre
    • Construction mécanique: Le design robuste permet des mouvements de mesure précis
    • Attachement de nivellement: pour un exacte nivellement du plateau de base, ex. pour objets d’essai non homogènes
    • Duromètre non inclus

    Caractéristique(s):

    • Longueur maximale de course: 15 mm
    • Hauteur maximale de l‘objet d‘essai: 63 mm
    • Table d‘essai ⌀ 75 mm
    • Dimensions totales L×P×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

    Téléchargements et documents