microscope à lumière transmise OBN 132

Réf.: OBN 132
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
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OBN 132
EAN / GTIN 4045761163102
Réf. fabricant OBN 132
Article hors catalogue L40250 3395

Description

Description:

  • La série OBN se distingue par sa qualité excellente et incomparable qualité ainsi que par son design ergonomique. La variété de ses composants modulaires permet à la série OBN d’être personnalisable pour chaque utilisateur professionne
  • Éclairage à halogène 20W (Philips) (Éclairage transmis)
  • La version halogène est également disponible comme microscope à contraste de phase préconfiguré, qui devient un microscope entièrement équipé de haute qualité pour toutes les applications de procédé de contraste grâce à la combinaison d’une roue de condensateur à quintuple professionnelle, du condensateur à contraste de phase et des objectifs à contraste de phase Infinity-Plan
  • Cette série dispose d’un éclairage de Koehler professionnel à diaphragme de champ ainsi que d’un condenseur d’Abbe 1,25 centrable et réglable en hauteur à diaphragme d’ouverture réglable
  • La très grande table à mouvements croisés à réglage mécanique avec vis micrométrique et macrométrique ergonomique, coaxiale des deux côtés permet un réglage et une mise au point rapides et précis de votre échantillon
  • Un grand nombre de systèmes modulaires, p.ex. condenseur swing-out, divers oculaires,objectifs, filtres couleur, kits de contraste de phase, un condenseur fond noir, un kit de polarisation simple, un tube butterfly et même des kits de fluorescence complets sont disponibles comme accessoires
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Pour raccorder un appareil photo, un adaptateur de monture C est nécessaire
  • Domaine d'application: hématologie, urologie, Gynécologie, dermatologie, pathologie, microbiologie et parasitologie, immunologie, Stations d’épuration, oncologie, entomologie, Vétérinaires, analyses d’eau, brasseries
  • Applications/Échantillons: Préparations translucides et fines, peu contrastées, exigeantes (p.ex. cellules mammifères, bactéries, tissus)

Caractéristique(s):

  • Système optique corrigé à l’infini
  • Revolver à 5 objectifs
  • Siedentopf, incliné sous 30°/ pivotable à 360°
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Dimensions balance max. L×P×H 390×200×400 mm
  • Poids net env. 9 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires